Norlys - OSLO patine rouille 57W halogène max./E27 IP55 classe II verrerie claire polyc. - 245RO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP55
matériau du boîtier/corps - acier
douille - E27
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042890024523
Réf. Sonepar
01200000844
Réf. Fournisseur
245RO
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP):
IP55
matériau du boîtier/corps:
acier
douille:
E27
classe de protection:
II
OSLO POTELET couleur patine rouille 57W halogène max./E27 IP55 classe II socle ⌀117mm verrerie claire polycarbonate
Les Atouts de l'article:
Ce potelet en acier galvanisé avant peinture à poudre possède une grande résistance à la corrosion et aux chocs. Son style contemporain peut s'adapter à tous vos projets. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
Les Atouts de l'article:
Ce potelet en acier galvanisé avant peinture à poudre possède une grande résistance à la corrosion et aux chocs. Son style contemporain peut s'adapter à tous vos projets. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.