Norlys - OSLO patine rouille 57W halogène max./E27 IP55 classe II verrerie claire polyc. - 240RO

CopieCopie
Norlys - OSLO patine rouille 57W halogène max./E27 IP55 classe II verrerie claire polyc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP55

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042892407522

Réf. Sonepar

01200000840

Réf. Fournisseur

240RO

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP55

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de protection:

II

OSLO couleur patine rouille 57W halogène max./E27 IP55 classe II verrerie claire polycarbonate

Les Atouts de l'article:

Luminaire en acier galvanisé avant peinture à poudre. Très grande résistance à la corrosion et aux chocs. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.