Norlys - PIECE D'ANGLE couleur blanc - BOLOGNA / COMO / FIRENZE / LONDON / MODENA - 152VI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 100 mm
hauteur - 230 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042891520017
Réf. Sonepar
01200000018
Réf. Fournisseur
152VI
Réf. Commerciale
Norlys
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
100 mm
hauteur:
230 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
PIECE D'ANGLE couleur blanc - BOLOGNA / COMO / FIRENZE / LONDON / MODENA
Les Atouts de l'article:
Pièce d'angle pour appliques BOLOGNA, LONDON, MODENA, FIRENZE et COMO.
Les Atouts de l'article:
Pièce d'angle pour appliques BOLOGNA, LONDON, MODENA, FIRENZE et COMO.
NoticePDF