Norlys - PIECE D'ANGLE couleur noir - BERGEN / KARLSTAD / LARVIK / LUND / OSLO / ? - 153SV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 117 mm
longueur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042891530061
Réf. Sonepar
01200000021
Réf. Fournisseur
153SV
Réf. Commerciale
Norlys
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
117 mm
longueur:
60 mm
hauteur:
117 mm
diamètre:
117 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
PIECE D'ANGLE couleur noir - BERGEN / KARLSTAD / LARVIK / LUND / OSLO / STOCKHOLM / VANSBRO
Les Atouts de l'article:
Pièce d'angle pour appliques LUND, KARLSTAD, VANSBRO, BERGEN, LARVIK, OSLO et STOCKHOLM.
Les Atouts de l'article:
Pièce d'angle pour appliques LUND, KARLSTAD, VANSBRO, BERGEN, LARVIK, OSLO et STOCKHOLM.
NoticePDF