Norlys - PIECE D'ANGLE couleur noir - MANDAL Art. 1371 / 1372 - 149SV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - autre 
- matériau - aluminium 
- couleur - noir 
- largeur - 120 mm 
- longueur - 70 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
7042891490068
Réf. Sonepar
01200149006
Réf. Fournisseur
149SV
Marque
Norlys
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
120 mm
longueur:
70 mm
hauteur:
160 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
PIECE D'ANGLE couleur noir - MANDAL Art. 1371 / 1372
Les Atouts de l'article:
Pièce d'angle pour Art. 1370 et 1371 en acier peint noir
Les Atouts de l'article:
Pièce d'angle pour Art. 1370 et 1371 en acier peint noir
NoticePDF


