Norlys - PIECE D'ANGLE couleur noir - MANDAL Art. 1373 / 1374 - 130SV

CopieCopie
Norlys - PIECE D'ANGLE couleur noir - MANDAL Art. 1373 / 1374

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 120 mm

  • longueur - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891309162

Réf. Sonepar

01200130916

Réf. Fournisseur

130SV

Réf. Commerciale

Norlys

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

120 mm

longueur:

70 mm

hauteur:

95 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

PIECE D'ANGLE couleur noir - MANDAL Art. 1373 Art. 1374

Les Atouts de l'article:

Pièce d'angle noire pour Art. 1373 et 1374