Norlys - PIECE D'ANGLE en acier galvanisé - MANDAL Art. 1373 / 1374 - 130GA

NORLYS
CopieCopie
Norlys - PIECE D'ANGLE en acier galvanisé - MANDAL Art. 1373 / 1374

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - zinc

  • largeur - 120 mm

  • longueur - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891309131

Réf. Sonepar

01200130913

Réf. Fournisseur

130GA

Marque

Norlys

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

zinc

largeur:

120 mm

longueur:

70 mm

hauteur:

95 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

PIECE D'ANGLE en acier galvanisé - MANDAL Art. 1373 Art. 1374

Les Atouts de l'article:

Pièce d'angle en acier galvanisé pour Art. 1373 et 1374