Norlys - PIECE D'ANGLE / PIÈCE D'INCLINAISON 5°, 30° ou 45° couleur gris alu - HITRA - 151AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - aluminium
largeur - 145 mm
longueur - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042891519899
Réf. Sonepar
01200151989
Réf. Fournisseur
151AL
Réf. Commerciale
Norlys
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
aluminium
largeur:
145 mm
longueur:
90 mm
hauteur:
41 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
PIECE D'ANGLE / PIÈCE D'INCLINAISON 5°, 30° ou 45° couleur gris aluminium - HITRA
Les Atouts de l'article:
Pièce d'angle pour HITRA en couleur gris-aluminium avec inclinaison possible de 5°, 30° ou 45°.
Les Atouts de l'article:
Pièce d'angle pour HITRA en couleur gris-aluminium avec inclinaison possible de 5°, 30° ou 45°.
NoticePDF