Norlys - Pièce d'angle pour applique KOSTER graphite - 158GR

CopieCopie
Norlys - Pièce d'angle pour applique KOSTER graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • largeur - 120 mm

  • longueur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7042891580080

Réf. Sonepar

01200000026

Réf. Fournisseur

158GR

Réf. Commerciale

Norlys

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

largeur:

120 mm

longueur:

120 mm

hauteur:

120 mm

diamètre:

120 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Pièce d'angle pour applique KOSTER en couleur graphite

Les Atouts de l'article:

Pièce d'angle adaptée à la belle applique KOSTER.