Norlys - RONDANE détecteur HF graphite 9,5W LED flux 345lm 3000K IP65 cl1 opale IK10 - 548GR

CopieCopie
Norlys - RONDANE détecteur HF graphite 9,5W LED flux 345lm 3000K IP65 cl1 opale IK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 9.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • source lumineuse - LED interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890054889

Réf. Sonepar

01200005488

Réf. Fournisseur

548GR

Réf. Commerciale

Norlys

puissance du système:

9.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

RONDANE couleur graphite avec détecteur intégré 9,5W LED flux utile 345lm 3000K IP65 classe I verrerie opale polycarbonate Ik10

Les Atouts de l'article:

Applique murale ou plafonnier, ce luminaire en aluminium peut s’adapter à tous vos besoins. De plus, il est résistant à la corrosion !