Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Norlys - RONDANE graphite 9,5W LED max./1xE27 IP65 classe I ver. opale polycarbonate IK10 - 538GR

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042895384684

Réf. Sonepar

01200001119

Réf. Fournisseur

538GR

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

RONDANE couleur graphite 9,5W LED max./1xE27 IP65 classe I verrerie opale polycarbonate IK10

Les Atouts de l'article:

Applique murale ou plafonnier, ce luminaire en aluminium peut s’adapter à tous vos besoins. De plus, il est résistant à la corrosion !