Norlys - SANDVIK blanc 25W halogène max./GU10 IP65 cl 1 verre trempé Down light - 1740VI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
douille - GU10
matériau du boîtier/corps - aluminium
finition du paralume - blanc
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042891740019
Réf. Sonepar
01200174001
Réf. Fournisseur
1740VI
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP):
IP65
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
finition du paralume:
blanc
classe de protection:
I
nombre de pôles:
1
SANDVIK couleur blanc 25W halogène max./GU10 IP65 classe 1 verre trempé Down light
Les Atouts de l'article:
Applique murale en aluminium au design élégant et contemporain. Possède une grande résistance à la corrosion et aux chocs.
Les Atouts de l'article:
Applique murale en aluminium au design élégant et contemporain. Possède une grande résistance à la corrosion et aux chocs.
NoticePDF