Norlys - SANDVIK graphite 25W halogène max./GU10 IP65 cl 1 verre trempé Down light - 1740GR

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

  • nombre de pôles - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891740088

Réf. Sonepar

01200174008

Réf. Fournisseur

1740GR

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

nombre de pôles:

1

SANDVIK couleur graphite 25W halogène max./GU10 IP65 classe 1 verre trempé Down light

Les Atouts de l'article:

Applique murale en aluminium au design élégant et contemporain. Possède une grande résistance à la corrosion et aux chocs.