Norlys - SANDVIK gris aluminium 2x25W halogène max./GU10 IP65 cl 1 verre trempé Up&Down - 1730AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 25 W
indice de protection (IP) - IP65
douille - GU10
matériau du boîtier/corps - aluminium
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042891730096
Réf. Sonepar
01200173009
Réf. Fournisseur
1730AL
Réf. Commerciale
Norlys
puissance du système:
25 W
indice de protection (IP):
IP65
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
nombre de pôles:
1
Les Atouts de l'article:
Très bel effet de lumière vers le haut et vers le bas pour ce luminaire en aluminium qui possède une grande résistance à la corrosion et aux chocs.