Norlys - SANDVIK PLAFONNIER graphite 25W halogène max./GU10 IP54 classe I - 795GR

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042897950085

Réf. Sonepar

01200000908

Réf. Fournisseur

795GR

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP54

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

SANDVIK PLAFONNIER couleur graphite 25W halogène max./GU10 IP54 classe I

Les Atouts de l'article:

Plafonnier en aluminium au design élégant et contemporain. Possède une grande résistance à la corrosion et aux chocs.