Norlys - SANDVIK PLAFONNIER rouille 3,9W inclus/GU10 LED dim. mod. 265lm 2700K IP54 cl I - 796RO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 265 lm
puissance du système - 3.9 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP54
douille - GU10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042890079622
Réf. Sonepar
01200000913
Réf. Fournisseur
796RO
Marque
Norlys
flux lumineux utile:
265 lm
puissance du système:
3.9 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP54
douille:
GU10
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Plafonnier en aluminium au design élégant et contemporain. Possède une grande résistance à la corrosion et aux chocs.


