Norlys - SANDVIK rouille 2x8W LED dim. flux 2x563lm 3000K IP65 cl I verre trempé Up&Down - 1732RO

CopieCopie
Norlys - SANDVIK rouille 2x8W LED dim. flux 2x563lm 3000K IP65 cl I verre trempé Up&Down

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891732021

Réf. Sonepar

01200173202

Réf. Fournisseur

1732RO

Réf. Commerciale

Norlys

puissance du système:

16 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

SANDVIK couleur patine rouille 2x8W LED dimmable flux utile 2x563lm 3000K IP65 classe I verre trempé Up&Down

Les Atouts de l'article:

Très bel effet de lumière vers le haut et vers le bas pour ce luminaire en aluminium qui possède une grande résistance à la corrosion et aux chocs.