Norlys - SANDVIK rouille 8W LED dim. flux 563lm 3000K IP65 cl I verre trempé Down light - 1742RO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 756 lm
puissance du système - 8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042891742020
Réf. Sonepar
01200174202
Réf. Fournisseur
1742RO
Marque
Norlys
flux lumineux utile:
756 lm
puissance du système:
8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2726.8...2726.8 °C
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
Les Atouts de l'article:
Applique murale en aluminium au design élégant et contemporain. Possède une grande résistance à la corrosion et aux chocs.


