Norlys - SANDVIK terracotta 25W halogène max./GU10 IP65 cl 1 verre trempé Down light - 1740CB

CopieCopie
Norlys - SANDVIK terracotta 25W halogène max./GU10 IP65 cl 1 verre trempé Down light

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042895425301

Réf. Sonepar

01200542530

Réf. Fournisseur

1740CB

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

SANDVIK couleur terracotta 25W halogène max./GU10 IP65 classe 1 verre trempé Down light

Les Atouts de l'article:

Applique murale en aluminium au design élégant et contemporain. Possède une grande résistance à la corrosion et aux chocs.