Norlys - SEMELLE graphite pour bornes utilisant normalement 1907ZZ - ASKER / MOLDE - 3081GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 130 mm
longueur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042893081080
Réf. Sonepar
01200308108
Réf. Fournisseur
3081GR
Réf. Commerciale
Norlys
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
130 mm
longueur:
200 mm
hauteur:
50 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
SEMELLE couleur graphite pour bornes utilisant normalement 1907ZZ - ASKER / MOLDE
Les Atouts de l'article:
Plaque de fixation pour MOLDE et ASKER graphite.
Les Atouts de l'article:
Plaque de fixation pour MOLDE et ASKER graphite.
NoticePDF