Norlys - SKI patine rouille 5,2W LED dim. flux 346lm 3000K IP44 classe I ver. polyc. - 1392RO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 653 lm
puissance du système - 5.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042891392027
Réf. Sonepar
01200139202
Réf. Fournisseur
1392RO
Marque
Norlys
flux lumineux utile:
653 lm
puissance du système:
5.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
5.3...5.3 W
Les Atouts de l'article:
Applique murale en acier galvanisé avant peinture à poudre. Très grande résistance à la corrosion et aux chocs.


