Norlys - SOL blanc 19,3W LED dim. flux 1905lm 4000K IP65 cl1 verrerie polyc. IK10 - 4054VI

CopieCopie
Norlys - SOL blanc 19,3W LED dim. flux 1905lm 4000K IP65 cl1 verrerie polyc. IK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 19.3 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • source lumineuse - LED interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890405414

Réf. Sonepar

01200040541

Réf. Fournisseur

4054VI

Réf. Commerciale

Norlys

puissance du système:

19.3 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

SOL plafonnier couleur blanc 19,3W LED dimmable flux utile 1905lm 4000K IP65 classe I verrerie givrée polycarbonate IK10

Les Atouts de l'article:

Ces plafonniers aux finitions parfaites éclaireront vos espaces extérieurs tout en apportant une touche très design.