Norlys - SOL noir 19,3W LED dim. flux 1655lm 3000K IP65 cl1 verrerie polyc. IK10 - 4053SV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 19.3 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042890405360
Réf. Sonepar
01200040536
Réf. Fournisseur
4053SV
Réf. Commerciale
Norlys
puissance du système:
19.3 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Ces plafonniers aux finitions parfaites éclaireront vos espaces extérieurs tout en apportant une touche très design.