Norlys - STAVANGER graphite 12,2W LED dim. flux 428lm 3000K IP65 classe I IK10 H500mm - 1244GR

CopieCopie
Norlys - STAVANGER graphite 12,2W LED dim. flux 428lm 3000K IP65 classe I IK10 H500mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 500 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7042891244784

Réf. Sonepar

01200124478

Réf. Fournisseur

1244GR

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

500 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

559 lm

puissance du système:

12.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

0...0 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

17.5...17.5 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

indirect

efficacité lumineuse:

31.9 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.5

largeur:

0 mm

longueur:

500 mm

diamètre:

200 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

4 mm²

type de connexion:

autre

STAVANGER couleur graphite 12,2W LED dimmable flux utile 428lm 3000K IP65 classe I verrerie claire polycarbonate IK10 H500mm

Les Atouts de l'article:

IK10 et pas de pollution lumineuse avec cette très élégante borne et sa lumière dirigée vers le bas. Pour les installations en surplomb, nous recommandons la version avec verrerie givrée pour éviter tout risque d'éblouissement.