Norlys - STAVANGER graphite 13,6W LED dim flux 483lm 3000K IP65 cl2 givrée IK08 H500mm - 2244GR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
matériau du boîtier/corps - aluminium
puissance du système - 13.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042890224480
Réf. Sonepar
01200022448
Réf. Fournisseur
2244GR
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
matériau du boîtier/corps:
aluminium
puissance du système:
13.6 W
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED interchangeable
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
Ces bornes, tout comme l'ensemble de nos bornes en aluminium peuvent être installées en bord de mer.