Norlys - STAVANGER gris aluminium 12,2W LED dim. flux 428lm 3000K IP65 cl I IK10 H500mm - 1244AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 500 mm
couleur du boîtier/corps - aluminium
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042891244791
Réf. Sonepar
01200124479
Réf. Fournisseur
1244AL
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
500 mm
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
559 lm
puissance du système:
12.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
0...0 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
17.5...17.5 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
indirect
efficacité lumineuse:
31.9 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.5
largeur:
0 mm
longueur:
500 mm
diamètre:
200 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
4 mm²
type de connexion:
autre
Les Atouts de l'article:
IK10 et pas de pollution lumineuse avec cette très élégante borne et sa lumière dirigée vers le bas. Pour les installations en surplomb, nous recommandons la version avec verrerie givrée pour éviter tout risque d'éblouissement.


