Norlys - STAVANGER gris aluminium 12,2W LED dim. flux 428lm 3000K IP65 cl I IK10 H950mm - 1240AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 950 mm
couleur du boîtier/corps - aluminium
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042891240793
Réf. Sonepar
01200124079
Réf. Fournisseur
1240AL
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
950 mm
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
559 lm
puissance du système:
12.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
0...0 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
17.5...17.5 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
indirect
efficacité lumineuse:
114.71 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.5
largeur:
0 mm
longueur:
950 mm
diamètre:
200 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
4 mm²
type de connexion:
autre
Les Atouts de l'article:
IK10 et pas de pollution lumineuse avec cette très belle borne et sa lumière dirigée vers le bas. En haut d'un escalier ou dans le cas d'une installation en surplomb, nous conseillons de choisir la version avec verrerie givrée.