Norlys - STOCKHOLM BIG patine rouille 1x77W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire poly - 281RO

CopieCopie
Norlys - STOCKHOLM BIG patine rouille 1x77W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire poly

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • classe de protection - II

  • nombre de pôles - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7042890028125

Réf. Sonepar

01200000848

Réf. Fournisseur

281RO

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP54

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de protection:

II

nombre de pôles:

1

STOCKHOLM BIG MAT couleur patine rouille 1x77W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate mât télescopique réglable

Les Atouts de l'article:

Plongez dans notre large gamme STOCKHOLM avec ce lampadaire en acier galvanisé avant peinture à poudre qui ne craint ni la corrosion ni les chocs. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.