Norlys - STOCKHOLM BIG patine rouille 2x77W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire poly - 283RO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
classe de protection - II
puissance de lampe acceptée - 2...2 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042890028323
Réf. Sonepar
01200000850
Réf. Fournisseur
283RO
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP54
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
2...2 W
nombre de pôles:
2
STOCKHOLM BIG MAT couleur patine rouille 2x77W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate mât télescopique réglable
Les Atouts de l'article:
Plongez dans notre large gamme STOCKHOLM avec ce lampadaire en acier galvanisé avant peinture à poudre qui ne craint ni la corrosion ni les chocs. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
Les Atouts de l'article:
Plongez dans notre large gamme STOCKHOLM avec ce lampadaire en acier galvanisé avant peinture à poudre qui ne craint ni la corrosion ni les chocs. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
NoticePDF


