Norlys - STOCKHOLM BIG patine rouille 77W halo max./E27 IP54 cl II verrerie claire polyc. - 287RO

CopieCopie
Norlys - STOCKHOLM BIG patine rouille 77W halo max./E27 IP54 cl II verrerie claire polyc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • douille - E27

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7042890028729

Réf. Sonepar

01200000854

Réf. Fournisseur

287RO

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

acier

douille:

E27

classe de protection:

II

STOCKHOLM BIG POTELET couleur patine rouille 77W halogène max./E27 IP54 classe II socle ⌀117mm verrerie claire polycarbonate

Les Atouts de l'article:

Plongez dans notre large gamme STOCKHOLM avec cette borne en acier galvanisé avant peinture à poudre qui ne craint ni la corrosion ni les chocs. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.