Norlys - STOCKHOLM BIG patine rouille 77W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire polyc. - 286RO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
classe de protection - II
nombre de pôles - 7
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042890028620
Réf. Sonepar
01200000852
Réf. Fournisseur
286RO
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP54
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de protection:
II
nombre de pôles:
7
STOCKHOLM BIG couleur patine rouille 77W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate
Les Atouts de l'article:
Luminaire en acier galvanisé avant peinture à poudre. Très grande résistance à la corrosion et aux chocs. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
Les Atouts de l'article:
Luminaire en acier galvanisé avant peinture à poudre. Très grande résistance à la corrosion et aux chocs. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
NoticePDF