Norlys - STOCKHOLM galvanisé 46W halogène max./E27 IP65 classe II ver. opale poly H260mm - 299GA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP55
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
matériau du boîtier/corps - acier
puissance du système - 46 W
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042892994633
Réf. Sonepar
01200299463
Réf. Fournisseur
299GA
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
matériau du boîtier/corps:
acier
puissance du système:
46 W
douille:
E27
traitement de la surface:
galvanisé
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
Borne en acier galvanisé à chaud. Quasiment indestructible, elle ne craint ni les chocs, ni la corrosion saline !


