Norlys - STOCKHOLM galvanisé 46W halogène max./E27 IP65 classe II ver. opale poly. H850mm - 288GA

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 850 mm

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7042892886037

Réf. Sonepar

01200000177

Réf. Fournisseur

288GA

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

850 mm

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau du boîtier/corps:

acier

puissance du système:

46 W

température de couleur:

2200...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

traitement de la surface:

galvanisé

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

0...0 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0

largeur:

165 mm

longueur:

850 mm

diamètre:

165 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

STOCKHOLM en acier galvanisé 46W halogène max./E27 IP65 classe II verrerie opale polycarbonate H850mm

Les Atouts de l'article:

Borne en acier galvanisé à chaud. Quasiment indestructible, elle ne craint ni les chocs, ni la corrosion saline !