Norlys - STOCKHOLM noir 46W halogène max./E27 IP65 classe II ver. opale polyc. H260mm - 299SV

CopieCopie
Norlys - STOCKHOLM noir 46W halogène max./E27 IP65 classe II ver. opale polyc. H260mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP55

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7042892994664

Réf. Sonepar

01200299466

Réf. Fournisseur

299SV

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

acier

douille:

E27

classe de protection:

II

STOCKHOLM couleur noir 46W halogène max./E27 IP65 classe II verrerie opale polycarbonate H280mm

Les Atouts de l'article:

Borne en acier peint, galvanisé à chaud avant peinture. Cette borne est quasiment indestructible !