Norlys - STOCKHOLM noir 8,5W LED dim. flux 342lm 3000K IP65 cl II ver. opale poly H850mm - 1265SV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 850 mm
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042891265765
Réf. Sonepar
01200001129
Réf. Fournisseur
1265SV
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
850 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
1098 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
0...0 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
9.5...10 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
indirect
efficacité lumineuse:
29.4 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.99
largeur:
0 mm
longueur:
850 mm
diamètre:
165 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
autre
Les Atouts de l'article:
Borne en acier peint, galvanisé à chaud avant peinture. Cette borne est quasiment indestructible !