Norlys - STOCKHOLM noir bois peint 46W halogène max./E27 IP65 cl II ver opale poly H490mm - 1430SV

CopieCopie
Norlys - STOCKHOLM noir bois peint 46W halogène max./E27 IP65 cl II ver opale poly H490mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • douille - E27

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7042891430668

Réf. Sonepar

01200000776

Réf. Fournisseur

1430SV

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

acier

douille:

E27

classe de protection:

II

STOCKHOLM couleur noir bois scandinave peint 46W halogène max./E27 IP65 classe II verrerie opale polycarbonate H490mm

Les Atouts de l'article:

Optez pour l’association de l’acier et du bois peint. Une combinaison parfaite entre la résistance de l’acier et la longévité des pins scandinaves. Des bornes à l’épreuve du temps pour braver les conditions difficiles de la mer et de la montage… Avec style !