Norlys - STOCKHOLM noir bois peint 46W halogène max./E27 IP65 cl II ver opale poly H850mm - 1420SV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - acier
douille - E27
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042891420669
Réf. Sonepar
01200000772
Réf. Fournisseur
1420SV
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
acier
douille:
E27
classe de protection:
II
STOCKHOLM couleur noir bois scandinave peint 46W halogène max./E27 IP65 classe II verrerie opale polycarbonate H850mm
Les Atouts de l'article:
Optez pour l’association de l’acier et du bois peint. Une combinaison parfaite entre la résistance de l’acier et la longévité des pins scandinaves. Des bornes à l’épreuve du temps pour braver les conditions difficiles de la mer et de la montage… Avec style !
Les Atouts de l'article:
Optez pour l’association de l’acier et du bois peint. Une combinaison parfaite entre la résistance de l’acier et la longévité des pins scandinaves. Des bornes à l’épreuve du temps pour braver les conditions difficiles de la mer et de la montage… Avec style !
NoticePDF