Norlys - STOCKHOLM patine rouille 46W halogène max./E27 IP54 classe I ver. opale polyc. - 220RO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042890022024
Réf. Sonepar
01200000834
Réf. Fournisseur
220RO
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP54
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Luminaire en acier galvanisé avant peinture à poudre. Très grande résistance à la corrosion et aux chocs. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.


