Norlys - STOCKHOLM patine rouille 46W halogène max./E27 IP65 cl II ver claire poly H490mm - 298RO

CopieCopie
Norlys - STOCKHOLM patine rouille 46W halogène max./E27 IP65 cl II ver claire poly H490mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • douille - E27

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7042890029825

Réf. Sonepar

01200000863

Réf. Fournisseur

298RO

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

matériau du boîtier/corps:

acier

douille:

E27

classe de protection:

II

STOCKHOLM couleur patine rouille 46W halogène max./E27 IP65 classe II verrerie claire polycarbonate H490mm

Les Atouts de l'article:

Borne en acier peint, galvanisé à chaud avant peinture. Cette borne est quasiment indestructible !