Norlys - STOCKHOLM patine rouille 46W halogène max./E27 IP65 cl II ver. opale poly H850mm - 288RO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP55
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
matériau du boîtier/corps - acier
douille - E27
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042890028828
Réf. Sonepar
01200000857
Réf. Fournisseur
288RO
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
matériau du boîtier/corps:
acier
douille:
E27
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
Borne en acier peint, galvanisé à chaud avant peinture. Cette borne est quasiment indestructible !