Norlys - TRYSIL 85cm graphite 7,3W LED dim flux 620lm 3000K IP65 cl1 clair H850mm IK10 - 1096GR

CopieCopie
Norlys - TRYSIL 85cm graphite 7,3W LED dim flux 620lm 3000K IP65 cl1 clair H850mm IK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • hauteur/profondeur - 110 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890109688

Réf. Sonepar

01200010968

Réf. Fournisseur

1096GR

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

hauteur/profondeur:

110 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

620 lm

puissance du système:

7.3 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

10200 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

7.3...7.3 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

indirect

efficacité lumineuse:

84.9 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.97

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

200 mm

longueur:

850 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

TRYSIL 85cm couleur graphite 7,3W LED dimmable flux utile 620lm 3000K IP65 classe I verrerie polycarbonate H850mm IK10 ULOR 0%

Les Atouts de l'article:

Elégante borne en aluminium au design contemporain. En plus d’être résistante à la corrosion saline, elle n’occasionne pas de pollution lumineuse grâce à son large faisceaux uniquement dirigé vers le bas. Elle pourra si besoin être coordonnée aux appliques et lampadaire de la gamme TRYSIL et ASKER.