Norlys - TRYSIL 85cm rouille 7,3W LED dim flux 620lm 3000K IP65 cl1 clair H850mm IK10 - 1096RO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
matériau du boîtier/corps - aluminium
puissance du système - 7.3 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042890109626
Réf. Sonepar
01200010962
Réf. Fournisseur
1096RO
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
puissance du système:
7.3 W
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED interchangeable
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Elégante borne en aluminium au design contemporain. En plus d’être résistante à la corrosion saline, elle n’occasionne pas de pollution lumineuse grâce à son large faisceaux uniquement dirigé vers le bas. Elle pourra si besoin être coordonnée aux appliques et lampadaire de la gamme TRYSIL et ASKER.