Norlys - TRYSIL 85cm rouille 7,5W LED dim flux 738lm 3000K IP65 cl1 clair H850mm IK08 - 1104RO

CopieCopie
Norlys - TRYSIL 85cm rouille 7,5W LED dim flux 738lm 3000K IP65 cl1 clair H850mm IK08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • puissance du système - 7.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890110424

Réf. Sonepar

01200011042

Réf. Fournisseur

1104RO

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

7.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

I

TRYSIL 85cm couleur patine rouille 7,5W LED dimmable asymétrique extensif (large) flux utile 738lm 3000K IP65 classe I H850mm IK10 ULOR 1%

Les Atouts de l'article:

Elégante borne en aluminium au design contemporain. En plus d’être résistante à la corrosion saline, elle n’occasionne pas de pollution lumineuse grâce à son large faisceaux uniquement dirigé vers le bas. Elle pourra si besoin être coordonnée aux appliques et lampadaire de la gamme TRYSIL et ASKER.