Norlys - TRYSIL 85cm rouille 8W LED dim flux 707lm 3000K IP65 cl1 clair H850mm IK08 - 1106RO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
matériau du boîtier/corps - aluminium
puissance du système - 8 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042890110622
Réf. Sonepar
01200011062
Réf. Fournisseur
1106RO
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
matériau du boîtier/corps:
aluminium
puissance du système:
8 W
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED interchangeable
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Elégante borne en aluminium au design contemporain. En plus d’être résistante à la corrosion saline, elle n’occasionne pas de pollution lumineuse grâce à son large faisceaux uniquement dirigé vers le bas. Elle pourra si besoin être coordonnée aux appliques et lampadaire de la gamme TRYSIL et ASKER.