Norlys - TRYSIL DOUBLE graphite 16,3W LED DALI2 flux 2216lm 3000K IP65 cl1 H2627mm IK10 - 1010GR

CopieCopie
Norlys - TRYSIL DOUBLE graphite 16,3W LED DALI2 flux 2216lm 3000K IP65 cl1 H2627mm IK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 16.3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • source lumineuse - LED interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890101088

Réf. Sonepar

01200010108

Réf. Fournisseur

1010GR

Réf. Commerciale

Norlys

puissance du système:

16.3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

TRYSIL MAT double tête couleur graphite 16,3W LED DALI2 flux utile 2216lm symétrique extensif 3000K IP65 classe I H2627mm IK10 ULOR 0,4%

Les Atouts de l'article:

Elégant lampadaire en aluminium au design contemporain. En plus d’être résistant à la corrosion saline, il n’occasionne pas de pollution lumineuse grâce à son large faisceaux uniquement dirigé vers le bas. Il pourra si besoin être coordonné aux appliques et bornes de la gamme TRYSIL et ASKER.