Norlys - TRYSIL DOUBLE gris alu 40W LED DALI2 flux 3901lm 3000K IP65 cl1 H2627mm IK10 - 1002AL

CopieCopie
Norlys - TRYSIL DOUBLE gris alu 40W LED DALI2 flux 3901lm 3000K IP65 cl1 H2627mm IK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890100296

Réf. Sonepar

01200010029

Réf. Fournisseur

1002AL

Réf. Commerciale

Norlys

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

TRYSIL MAT double tête couleur gris aluminium 40W LED DALI2 flux utile 3901lm 3000K IP65 classe I verrerie polycarbonate H2627mm IK10 ULOR 0,4%

Les Atouts de l'article:

Elégant lampadaire en aluminium au design contemporain. En plus d’être résistant à la corrosion saline, il n’occasionne pas de pollution lumineuse grâce à son large faisceaux uniquement dirigé vers le bas. Il pourra si besoin être coordonné aux appliques et bornes de la gamme TRYSIL et ASKER.