Norlys - TRYSIL MAT GRAPHITE 12,5W LED dim flux 1260lm 3000K IP65 cl1 clair H2627mm IK10 - 1048GR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042890104881
Réf. Sonepar
01200010488
Réf. Fournisseur
1048GR
Réf. Commerciale
Norlys
puissance du système:
12.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Elégant lampadaire en aluminium au design contemporain. En plus d’être résistant à la corrosion saline, il n’occasionne pas de pollution lumineuse grâce à son large faisceaux uniquement dirigé vers le bas. Il pourra si besoin être coordonné aux appliques et bornes de la gamme TRYSIL et ASKER.