Norlys - TRYSIL MAT gris alu 8,6W LED DALI2 flux 1111lm 3000K IP65 cl1 verrerie H2627mm - 1058AL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042890105895
Réf. Sonepar
01200010589
Réf. Fournisseur
1058AL
Marque
Norlys
puissance du système:
8.6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Elégant lampadaire en aluminium au design contemporain. En plus d’être résistant à la corrosion saline, il n’occasionne pas de pollution lumineuse grâce à son large faisceaux uniquement dirigé vers le bas. Il pourra si besoin être coordonné aux appliques et bornes de la gamme TRYSIL et ASKER.


