Norlys - VANSBRO patine rouille 57W halogène max./E27 IP55 cl II verrerie claire polyc. - 1920RO

CopieCopie
Norlys - VANSBRO patine rouille 57W halogène max./E27 IP55 cl II verrerie claire polyc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP55

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891920725

Réf. Sonepar

01200192072

Réf. Fournisseur

1920RO

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP55

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de protection:

II

VANSBRO couleur patine rouille 57W halogène max./E27 IP55 classe II verrerie claire polycarbonate

Les Atouts de l'article:

Luminaire en acier peint au design intemporel et élégant. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.