Norlys - VASA DOWN rouille 6W LED dim flux utile 440lm 3000K IP65 classe I Downlight - 450RO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042890045061
Réf. Sonepar
01200004506
Réf. Fournisseur
450RO
Réf. Commerciale
Norlys
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Très bel effet de lumière uniquement vers le bas pour ce luminaire en aluminium. Cette applique est très résistante à la corrosion.